滅菌瓶 オートクレーブのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
185件の「滅菌瓶 オートクレーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験用ガラス瓶」、「オートクレーブ」、「オートクレーブ容器」などの商品も取り扱っております。
耐熱ねじ口瓶(液切リング付) HARIOランキング1位
1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

SG(ガラス)ボトル 白 三商ランキング2位
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
1個
2,998税込3,298
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

広口バイオ瓶 ケニスランキング3位
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

広口メジューム瓶  赤耐熱キャップ付 PYREX(パイレックス)ランキング4位
1個
2,698税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ねじ口びん 青キャップ付 DURANランキング5位
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(青キャップ付)ねじ口規格(GL)80口形状広口耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可
1個
743税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140
1個
969税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(本体)クリア材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(キャップオレンジ付)色(フタ)オレンジ耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
1本
3,267税込3,594
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
口内径(Φmm)21適合キャップ33
1個
1,288税込1,417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
1本
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


PYREX(パイレックス)メディウム瓶
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
材質硼珪酸ガラス透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口耐熱温度(℃)180
1本
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)仕様パッキン付き口内径(Φmm)29.8茶(青キャップ付)タイプ遮光ねじ口規格(GL)45耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否
1個
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
83税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
1個
1,841税込2,025
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)